Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Fettpresse 2162M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2162M
2162M
2162M
2162M
2162M
Artikel-Nr.:
     C1156-2162M
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162M
EAN/GTIN:
     4000896185634
Suchbegriffe:
Fettpresse
Schmiernippel
hazet fettpresse
fettpresse

Anwendung:
Präzise Schmierung von Schlagwerken, Spindeln etc.

  • Füllmenge: 80 g
  • Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI / 69 bar
  • Füllung mit losem Fett
  • Inklusive Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
hz-class Unterklassen:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmiertechnik
Produktgruppe:
2162
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Länge:
145 mm
Abmessungen / Länge:
145 mm
Zubehör:
9300N-60
Produktempfehlung:
9300N-60 | 2162-2 | 9042N-1 | 197N-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2162M-01/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109090
Weitere Suchbegriffe: Fettpressen,Handhebelfettpressen,Hebelfettpresse,Pressen Fett-,Fettpresse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.