Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hand Umfüll- / Einfüllpumpe 2162-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2162-7
2162-7
Artikel-Nr.:
     C1156-2162-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-7
EAN/GTIN:
     4000896207756
Suchbegriffe:
AdBlue-Pumpe
Pumpe für Harnstofflösungen
Druckschlauch
Temperierschlauch

Anwendung:
Befüllen, Umfüllen und Einfüllen von Flüssigkeiten

  • 600 ml Pumpvolumen ermöglicht schnelles Um-, und Einfüllen von Flüssigkeiten zwischen verschiedenen Behältnissen
  • Fußplatte und Doppelanschluss für Schläuche mit 10 / 15 mm Innen-⌀
  • 1 Saugschlauch, ⌀ 10 mm ∙ Länge: 3 m
  • 1 Druckschlauch, ⌀ 15 mm ∙ Länge: 3 m
  • An z.B. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 in Verbindung mit Kühlwasserrohr 2 x A.311.500.09.91 sowie Kupplungsmuffe A.001.553.19.26 und Kupplungsstecker A.001.553.20.26
  • Getriebe oder Motoröle können mit Hilfe der Pumpe schnell, blasenfrei und sauber eingefüllt werden
  • Umzupumpende Flüssigkeiten z.B.
    • Ad Blue
    • Kühlflüssigkeiten
    • Scheibenfrostschutz
    • Öl
    • Wasser
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmiertechnik
Produktgruppe:
2162
Produktempfehlung:
199-3 | 2162-1 | 2162M | 198-4 | 197-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, wasser ansaugschlauch, druckschlauch, Rückenspritze,Drucksprühgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.