Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fettpresse 2162-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2162-2
2162-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2162-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-2
EAN/GTIN:
     4000896075034
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
hazet fettpresse
  • Schwere Ausführung, Wandstärke: 1,5 mm
  • Fassungsvermögen: 500 cm3
  • Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücke M 10 x 1
  • Befüllung mit Fettkartusche, losem Fett oder über ein Fettfüllgerät
  • Netto-Gewicht (kg): 1.64 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmiertechnik
Produktgruppe:
2162
Netto-Gewicht (kg):
1.64 kg
Produktempfehlung:
199N-1 | 2160 | 2163-1 | 197-2 | 198-1 | 198-10/2 | 2162M
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fettpressen,Handhebelfettpressen,Hebelfettpresse,Pressen Fett-,Fettpresse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.