| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2157-2 Herst.-Nr.: 2157-2 EAN/GTIN: 4000896164318 |
| |
|
| | |
| - Schneller Klingentausch
- Klingen-Schnellverschluss
- Komfortgriff aus ABS
- Schließen des Messers durch Drücken des Lösehebels der Feststellklinge
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Inklusive 5 Ersatzklingen
- Länge eingeklappt: 57 mm
- Abmessungen / Länge: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Teppichmesser | Messer | Cuttermesser | Schluesselworte: | Klappmesser | Messer | Teppichmesser | Universal-Messer / Schere | Cuttermesser | 2157-2 | hz-class Hauptklasse: | 270120 Messer ∙ Axt | Bezeichnung Produktgruppe: | Messer | Produktgruppe: | 2157 | Netto-Gewicht (kg): | 0.06 kg | Länge: | 100 mm | Abmessungen / Länge: | 100 mm | Zubehör: | 2157-08 | Produktempfehlung: | 2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51 | Ersatzteil: | 2157-08 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, universalmesser, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser |
| | |
| |