Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Soffitte 2153-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2153-00
2153-00
Artikel-Nr.:
     C1156-2153-00
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2153-00
EAN/GTIN:
     4000896013128
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffitten
  • Röhre ∙ Soffitte für 2153
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 500160 Stromprüfer | 600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
Bezeichnung Produktgruppe:
Autolicht-Prüfer (Soffitte)
Produktgruppe:
2153-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Verwendung:
2153
Produktempfehlung:
2152-5 | 4650-5 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, glühlampe soffitten, Spannungsprüfer,Durchgangsprüfer,Strommessgeräte,Stromprüfer,Dutest control,Leitungsprüfer,Strommessgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.