Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Pen Light ∙ wireless charging 1979W-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979W-11
1979-91;1979N-82;1979W-82;1979-11;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979NW/3;1979W-11/3;1979W-92;1979W-85
1979W-82;1979W/3;1979WP-1;1979WP-2;1979W-11;1979NW/3;1979W-11/3;1979W1/3;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82;1979NW/3;1979-11;1979W-11/3;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979W-92;1979W-85
1979-11;1979W-11
1979-11;1979W-11/3;1979W-11
Artikel-Nr.:
     C1156-1979W-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W-11
EAN/GTIN:
     4000896235230
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  • Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Wireless charging Pad 1979 WP-1 oder 1979 WP-2 wird benötigt
  • Akku-Kapazität: 1050 mAh
  • Ausziehbarer Halteclip
  • Batterieladestandsanzeige
  • Leuchtdauer Toplicht: 2.5 h
  • Lichtstrom Toplicht: 120 lm
  • Starke integrierte Haltemagnete an Rückseite des Gehäuses
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 200 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2.5 h
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 180 mm x 25 mm x 18 mm
Weitere Informationen:
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,7 V 1050 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
2.5 h
Leuchtdauer 100%:
2.5 h
Lichtstrom 100%:
200 lm
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm x 25 mm x 18 mm
Zubehör:
1979WP-1 | 1979WP-2
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Drahtloses Laden
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK09
Weitere Suchbegriffe: accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.