Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Blechschere 1961L-2 ∙ Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1961L-2
1961L-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1961L-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1961L-2
EAN/GTIN:
     4000896008797
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
  • L = linksschneidend
  • Für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte
  • Für Blechstärke bis 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Mit Hebelübersetzung
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
    komplett vergütet
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
424126 | 5356 | ASE46819000000
CrossReferenz Volkswagen:
5356 | ASE46819000000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Karosserieblechschere | Blechschere
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Schere | Zange | Karosserie | Karosserieblechschere | Blechschere | 424126 | 5356 | ASE46819000000 | 1961L-2 | VOLKSWAGEN
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240080 Schere
Bezeichnung Produktgruppe:
Karosserie-Blechschere
Produktgruppe:
1961
Netto-Gewicht (kg):
0.52 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
260 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
260 mm
Produktempfehlung:
9037N-2 | 755-10A | 2130 | 1905/10N | 1932-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044715
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Karosserie Blechschneider, Karosserie-Blechschere, hazet karosserie-blechschere, karosserie blechschneider, durchlaufschere gerade, Blechscheren,Schneidwerkzeuge,Blechschere,Schneidwerkzeug,Figurenschere,Figurenscheren,Figuren-Scheren,Figuren-Schere,Handblechscheren,Universalfigurenscheren,Universalfigurenschere,Handblechschere,Hand-Blechscheren,Hand-Blechschere,Blech-Scheren,Blech-Schere,Schneid-Werkzeuge,Schneid-Werkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.