Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Absetz-Zange 1932-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1932-1;1932-2
1932-1;1932-2
1932-1;1932-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1932-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1932-2
EAN/GTIN:
     4000896007868
Suchbegriffe:
Absetzzange
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel

Anwendung:
Absetzen von Blechkanten an Blechen bis 1 mm Stärke

  • Absetztiefe 12 mm
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.83 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Handgriff:
Kunststoff-Griffhüllen
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Absetz-Zange
Produktgruppe:
1932
Netto-Gewicht (kg):
0.83 kg
Länge:
300 mm
Spannbacken-Breite:
30 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
300 mm
Produktempfehlung:
1964-50 | 1965/5 | 1965-20 | 1961L-3 | 1959-3 | 1960-5 | 1940
Ersatzteil:
1932-1/6 | 1932-2/6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043814
Weitere Suchbegriffe: XZN-Stiftschlüssel, absetzzange hazet, absetzzange, Falzaufbiegezange, Zange,Greifzange,Falzzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.