Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190L-3
190L-3
190L-3
Artikel-Nr.:
     C1156-190L-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190L-3
EAN/GTIN:
     4000896133987
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Drei herausnehmbare Kleinteileboxen im Deckelinneren

Mobiler Arbeitsplatz

  • Für Profis und anspruchsvolle Hobby-Handwerker
  • Besonders robuste Ausführung
  • Größtmögliches Volumen und Stauraum trotz kompakter Abmessung
  • Sicheres Tragen durch strapazierfähigen Alu-Bügelgriff
  • Stabile Alu-Spannbügelverschlüsse
  • Zwei ausklappbare Einlagen
  • Kunststoff, HAZET blau / schwarz
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 550 mm x 250 mm x 270 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.37 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Länge x Breite x Höhe:
550 mm x 250 mm x 270 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190L
Netto-Gewicht (kg):
3.37 kg
Länge:
550 mm
Abmessungen / Länge:
550 mm x 250 mm x 270 mm
Höhe:
270 mm
Breite:
250 mm
Produktempfehlung:
190L-1 | 197-3 | 2240N/51 | 2157-1 | 903SPC/3 | 760-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.