Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündspulen Abzieher 1849-10 ∙ Länge: 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1849-10
1849-10
Artikel-Nr.:
     C1156-1849-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1849-10
EAN/GTIN:
     4000896132201
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Demontage / Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe

  • VW Direkteinspritzer 2,0: Golf Bj. 2004 → ∙ Touran Bj. 2004 → ∙ Passat Bj. 2006 → ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Polo Bj. 2002 → 4-Zylinder 5V ∙ Scirocco Bj. 2009 → 1,8 und 2,0 l ∙ Tiguan Bj. 2006 → 1,8 und 2,0 l ∙ Phaeton Bj. 2003 → 8-Zylinder Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI
  • AUDI Direkteinspritzer:
    A3 Bj. 2004 → 2,0 ∙ A4 Bj. 2002 → 2,0 ∙ A5 Bj. 2008 → 3,2 und 4,2 l ∙ A6 Bj. 2005 → 3,2 ∙ A8 Bj. 2003 → 3,2 – 4,2 und 5,2 l,
    TT Bj. 2007 → 1,8 und 2,0 l ∙ R8 Bj. 2008 → 4,2 l
    Q5 Bj. 2008 → 2,0 und 3,2 l ∙ Q7 Bj. 2007 → 3,6 und 4,2 l
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
T10166 | T40039
CrossReferenz Volkswagen:
T10166 | T40039
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Zündkerze | Glühkerze | Zündspulenabzieher | Zündspulen | Abzieher
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Zündkerzen-Werkzeug | Zündkerze | Glühkerze | Zündspulenabzieher | Zündspulen | Abzieher | T10166 | T40039 | 1849-10 | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
610040 Zündkerze
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
1849
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Länge:
102 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
102 mm
Produktempfehlung:
2131 | 2147 | 4766-2 | 880MGT-18 | 167-3
Handgriff:
T-Griff aus Kunststoff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: hazet abzieher, abzieher, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.