Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zange für Sicherungsringe 1846A-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1846A-5
1846A-5
Artikel-Nr.:
     C1156-1846A-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846A-5
EAN/GTIN:
     4000896081271
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • Schnell lösbare Arretierung zum Festhalten der jeweiligen Aus- bzw. Einbauposition
  • Gerade für Innensicherungen (Bohrungen)
  • Zangenschenkel Stahlblech
  • Spitzen vergütet, verschraubt, auswechselbar
  • Gerade Ausführung (Form C)
  • Für Innensicherungen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 545 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.73 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form C)
Sicherungsring Art:
Für Innensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1846A
Netto-Gewicht (kg):
1.73 kg
Innensicherungen:
122 – 300
Länge:
545 mm
Spitzen-Durchmesser:
3.5 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Abmessungen / Länge:
545 mm
Zubehör:
1846A-05/2 | 1846B-05/2
Produktempfehlung:
790-3 | 1845B-10 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Ersatzteil:
1846B-05/2 | 1846A-05/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j3, seegering zange, seegering zange innen, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.