Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1845B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1845B-3
1845B-3
1845B-10;1845B-3;1845B-19;1845D-19;1845D-12;1845D-8;1845A-10;1845A-3;1845A-19;1845C-12;1845C-19;1845C-8
1845B-10;1845B-19;1845B-3
1845B-10;1845B-19;1845B-3
1845B-10;1845B-19;1845B-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1845B-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1845B-3
EAN/GTIN:
     4000896048694
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Spitzen 90° abgewinkelt (Form B)
  • Für Außensicherungen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Spitzen 90° abgewinkelt (Form B)
Sicherungsring Art:
Für Außensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1845B
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Außensicherungen:
3 – 10
Länge:
130 mm
Spitzen-Durchmesser:
0.9 mm
Abmessungen / Länge:
130 mm
Produktempfehlung:
790-3 | 1846A-5 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, sprengringzange, sprengringzange hazet, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.