Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1845A-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1845A-19
1845A-19
1845B-10;1845B-3;1845B-19;1845D-19;1845D-12;1845D-8;1845A-10;1845A-3;1845A-19;1845C-12;1845C-19;1845C-8
1845A-10;1845A-19;1845A-3
1845A-10;1845A-19;1845A-3
1845A-10;1845A-19;1845A-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1845A-19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1845A-19
EAN/GTIN:
     4000896048687
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form A)
Sicherungsring Art:
Für Außensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1845A
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Außensicherungen:
19 – 60
Länge:
180 mm
Spitzen-Durchmesser:
1.8 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Norm:
DIN 5254
Produktempfehlung:
790-3 | 1846A-5 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, sprengringzange hazet, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.