| |
Anzahl Bockrollen: | 2 |
Anzahl Lenkrollen: | 2 |
Anzahl Rollen mit Bremse: | 2 |
Arbeitsfläche: | Edelstahl |
Durchmesser Bockrollen: | 125 mm |
Durchmesser Lenkrollen: | 125 mm |
Farbe: | HAZET blau |
Gesamttragkraft (dynamisch): | 750 kg |
Länge x Breite x Höhe: | 959 mm x 518 mm x 1020 mm |
Schluesselworte Synonyme TBS: | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren |
Schluesselworte: | Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Servicewagen Assistent® | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 179NXL-8/321 |
Schublade Ausführung: | 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln |
Schublade Auszug %: | 100% |
Schublade Führung: | Mit kugelgelagerten Teleskopschienen |
Schublade Komfortmerkmal: | Selbsteinzug |
Schublade Verriegelung: | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko |
Schublade Verschluss: | Mit 2 Knickschlüsseln |
Schubladen, flach: | 7× 81 x 696 x 398 mm |
Schubladen, hoch: | 1× 166 x 696 x 398 mm |
Werkstattwagen Rammschutz: | Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken |
hz-class Hauptklasse: | 100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer) |
hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 800020 Aktions- / Sonderartikel |
Anzahl Werkzeuge: | 321 |
Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattwagen mit Sortiment ∙ Assistent 179 N XL |
Produktgruppe: | 179NXL-Satz |
Netto-Gewicht (kg): | 110.2 kg |
Länge: | 959 mm |
Abmessungen / Länge: | 959 mm x 518 mm x 1020 mm |
Höhe: | 1020 mm |
Breite: | 518 mm |
Zubehör: | 112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179NXL/5 | 161T-179NXL/5H | 161T-395X60/5 | 161T-395X120/5 | 173-38 | 179-35 | 179N-21 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-510 | 179N-75 | 179NXL-26 | 180-24 | 180-34 | 2175N |
Lieferumfang: | 179NXL-8 | 163-122/3 | 163-124/4 | 163-478/40 | 163-479/26 | 163-480/57 | 163-459/15 | 163-515/16 | 163-549/160 | 163-522X50 |
Produktempfehlung: | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 |
Ersatzteil: | 179N-019 | 179N-04 | 179N-05K | 179N-08A | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094A | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179NX-05G | 179NX-05R | 179NX-06 | 179NXL-01 | 179NXL-05 | 179NXL-050 | 179NXL-051 | 179NXL-07/2 | 179NXL-074 | 179NW-011A | 179NW-09A | 179ESD-011 | 179ESD-09 | 179ESD/4 |
Netzstecker: | Keine Stecker |
Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false |
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false |
Schublade Breite: | 696 mm |
Schublade Tiefe: | 398 mm |
Schublade Höhe (flach): | 81 mm |
Schublade Höhe (hoch): | 166 mm |
Schublade Abmessung: | 696 x 398 |
Schubladen gesamt: | 8 |
Anzahl flache Schubladen: | 7 |
Anzahl hohe Schubladen: | 1 |
Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Maritim |
Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung |
Traglast hohe Schublade: | 40 kg |
(Schubladen)größe für Ordnungssystem: | 4/3+ |
Gesamttragkraft (statisch): | 1000 kg |
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21070308 |