Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 179NX-7/65ALU ∙ Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NX-7/65ALU
179NX-7/65ALU
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7/137;179NX-7/65ALU;179NX-8;179NX-7;179NX-7-RAL3020;179NX-8/244;179NX-6;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-8/244;179NX-7/65ALU;179NX-7/137;179NX-8;179NX-7;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-8/244;179NX-7/65ALU;179NX-7/137;179NX-8;179NX-7;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-8/244;179NX-7/65ALU;179NX-7/137;179NX-8;179NX-7;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-8/244;179NX-7/65ALU;179NX-7/137;179NX-8;179NX-7;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-7-RAL3020;179NX-7/70KV;179NX-8/252;179NX-7;179NX-8/206;179NX-7/65ALU;179NX-6;179NX-8;179NXL-8-VW;179NXL-8-VW/243;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8/321;179NXL-8;179NXXL-7;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-8/378;179NXXL-8;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-8;179NW-7
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-7/265;179NXXL-8;179NXXL-7;179NXXL-7/340;179N-6;179N-7;179N-8;179N-7/137;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7/65ALU;179NX-7/137;179NX-6;179NX-8/206;179NX-7/70KV;179NX-8/252;179NX-8/244;179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-7
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-7;179NX-6;179NX-7/65ALU;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-7;179NX-7/65ALU;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-7;179NX-6;179NX-7/137;179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-7/65ALU;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
Artikel-Nr.:
     C1156-179NX-7/65ALU
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NX-7/65ALU
EAN/GTIN:
     4000896219117
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Mit führenden Automobil-Herstellern entwickelt
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • Werkstattwagen 179 N X-7-RAL 3020: 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 65-teiligem Alu-Karosserie Werkzeug Sortiment
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Für z.B. AUDI Q7 Bj. 2015 → ∙ A2 (partiell) ∙ A6 Bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5er ∙ 6er ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne Bj. 2018 →
    VW Touareg Bj. 2018 →
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179 N) bzw. Edelstahl (179 NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179 N-6 – 9:

  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent 179 N X-6 – 8:

  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • 65teilig, Inhalt:
  • 2 Grip-Zangen, schlanke, gerade Backen
  • 2 Grip-Zangen, schlank, eine gebogene Backe
  • 2 Grip-Zangen, eine schwenkbare Backe, Länge: 250 mm
  • 3 Grip-Zangen, parallelspannend, Länge: 250 mm
  • 4 Grip-Zangen, kombinierte Maulform, Länge: 190 mm
  • 1 Universal Grip-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Universal Zange, Länge: 250 mm
  • 1 Demontagehebel, Länge: 250 mm
  • 1 Winkelschaber mit Klinge, auswechselbar
  • 1 Rabitz-Zange, Länge: 250 mm
  • 4 unterschiedliche Handfäuste
  • 2 Ausbeul-Löffel, verschiedene Längen
  • 1 Biegeeisen, Spezialstahl mit Ledereinsatz
  • 1 Falz-Zange, 45° gebogen
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, flach
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, halbrund
  • 2 unterschiedliche Karosserie-Feilenblätter
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), fein
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), grob
  • 1 Ausbeulhammer
  • 1 Aluminiumhammer
  • 6 verschiedene Kunststoff-Schonhämmer
  • 1 Karosserie-Blechmeißel, Klingenbreite 26 mm
  • 1 Blechschere, links schneidend
  • 1 Blechschere, rechts schneidend
  • 1 Lochpräge-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Schlosserhammer, 300 g
  • 1 Schlosserhammer, 500 g
  • 1 Englischer Hammer
  • 2 Bügel-Zangen, klein
  • 2 Bügel-Zangen, groß
  • 1 Anreißnadel, 240 mm
  • 1 Lineal, flach, 500 mm
  • 1 Rollband-Maß, 5 m
  • 1 Magnetstab, flexibel
  • 1 Krallengreifer
  • 1 Durchschlagkörner-Satz, 6teilig
  • 2 Schraubzwingen
  • Anzahl Werkzeuge: 65
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
540 kg
Länge x Breite x Höhe:
786 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
5 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch:
2 x 166 x 522 x 398 mm
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
65
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen Assistent 179 N X
Produktgruppe:
179NX-Satz
Netto-Gewicht (kg):
90 kg
Länge:
786 mm
Abmessungen / Länge:
786 mm x 518 mm x 1020 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179N/4 | 161T-179N/4H | 161T-395X120/5 | 161T-395X60/5 | 179-35 | 179N-19 | 179N-21 | 179N-26 | 179N-33 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-75 | 180-24 | 180-34
Stückliste:
179NX-7-RAL3020 | 161T-179N/4 | 180-38 | 750/6-1-RAL3002 | 752-1RAL3002 | 752-2RAL3002 | 753-10S RAL3002 | 754-10RAL3002 | 757-12RAL3002 | 757-7RAL3002 | 758-2RAL3002 | 758-5RAL3002 | 759N-2RAL3002 | 799-3RAL3002 | 822RAL3002 | 1774-250 | 1810-250RAL3002 | 1850-22RAL3002 | 1917N | 1919N | 1920N RAL3002 | 1921 | 1924-3RAL3002 | 1924-5RAL3002 | 1924-7RAL3002 | 1928K RAL3002 | 1930-1RAL3002 | 1931RAL3002 | 1933RAL3002 | 1934-1 | 1934-10RAL3002 | 1934-7 | 1934-9RAL3002 | 1934N-1RAL3002 | 1934N-2RAL3002 | 1938K-RAL3002 | 1940RAL3002 | 1950RAL3002 | 1952-23RAL3002 | 1952-28RAL3002 | 1952-35RAL3002 | 1953N-30RAL3002 | 1953N-45RAL3002 | 1953N-60RAL3002 | 1960-5RAL3002 | 1961L-2 | 1961R-2 | 1964-30RAL3002 | 1975 | 1976 | 2130-1RAL3002 | 2140-3RAL3002 | 2140-5RAL3002 | 2141-0RAL3002 | 2150 | 2154-500 | 2154N-5
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
179N-09A | 179-09 | 179N-011A | 179-011 | 179N-011ESD | 179N-01 | 179N-019 | 179N-04 | 179N-050 | 179N-051 | 179N-057 | 179N-05K | 179N-07/2 | 179N-08 | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179N-09ESD | 179NX-05 | 179NX-05G | 179NX-05R | 179NX-06
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
522 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
522 x 398
Schubladen gesamt:
7
Anzahl flache Schubladen:
5
Anzahl hohe Schubladen:
2
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast pro Schublade:
25 kg
Schubladengröße für Ordnungssystem:
3/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.580,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.733,46*
€ 4.442,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,11*
€ 4.381,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.607,38*
€ 4.292,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,43*
€ 4.263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.580,50*
€ 4.260,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.