Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vertikale Werkzeug-Lochtafel 179NW-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NW-26
179NW-26
179NW-26
Artikel-Nr.:
     C1156-179NW-26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-26
EAN/GTIN:
     4000896219612
Suchbegriffe:
Fahrrad-Werkzeug
Fahrradwerkzeug
Velo Werkzeug
Lochplatte
  • Vertikale Werkzeug-Lochtafel
  • Anschraubbar an Werkbank Assistent 179 N W
  • Aufnahme von zusätzlichen Werkzeugen
  • Inklusive 8-teiligem Halter-Sortiment:
    112-260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830
  • Anzahl Lochungen: 336
  • L 1150 x B 10 x H 510 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 1150 mm x 10 mm x 510 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 7 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NW-Z
Netto-Gewicht (kg):
7 kg
Länge:
1150 mm
Abmessungen / Länge:
1150 mm x 10 mm x 510 mm
Verwendung:
179NW-7 | 179NW-7/230
Stückliste:
112-830 | 112-624 | 112-618 | 112-612 | 112-450 | 112-350 | 112-325 | 112-260
Produktempfehlung:
111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.