Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 179N-7-RAL3020 ∙ Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-7-RAL3020
179N-7-RAL3020
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8;179NXL-7/265;179NXXL-8;179NXXL-7;179NXXL-7/340;179N-6;179N-7;179N-8;179N-7/137;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220;179N-7-RAL3020;179N-8-2700/296;179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7-RAL9005
179N-8-2700/296;179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220;179N-7-RAL3020
179N-8-2700/296;179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220;179N-7-RAL3020
179N-8-2700/296;179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220;179N-7-RAL3020
179N-8-2700/296;179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220;179N-7-RAL3020
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7-RAL3020;179N-8-2700/296;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7-RAL3020;179N-8-2700/296;179N-7/137;179N-7-RAL9005;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-8-RAL7021/300;179N-7/220
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NXL-8/321;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NXXL-8;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NX-7;179NX-6;179NX-8;179NXL-6;179NXL-8;179NXL-7;179NXL-7/265;179NX-7/65ALU;179NX-7-RAL3020;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NXL-8-VW;179NXL-8/317;179NXL-8-VW/243;179NX-7/137;179NXL-8/321;179NX-8/244;179NX-8/252;179NXXL-8/378;179NX-7/70KV;179NXXL-7/342;179NX-8/206
179N-7/220;179N-8-2700/296;179N-8-RAL7021;179N-7-RAL3020;179N-7;179NT-8-RAL7016;179N-7/137;179N-8-RAL7021/300;179N-7-RAL9005;179N-9;179N-8;179N-6;179NT-8-RAL7016/2
179N-7;179N-6;179N-8;179N-7/137;179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-7;179NX-6;179NX-7/65ALU;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
179NX-8;179NX-7-RAL3020;179NX-6;179NX-7;179NX-7/65ALU;179N-6;179N-8;179N-7/137;179N-7;179NT-8-RAL7016/2;179NT-8-RAL7016;179N-8-RAL7021/300;179N-8-2700/296;179N-7-RAL3020;179N-7-RAL9005;179N-8-RAL7021;179N-9;179N-7/220;179NX-7/137;179NX-8/244;179NX-8/252;179NX-7/70KV;179NX-8/206
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-7-RAL3020
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-7-RAL3020
EAN/GTIN:
     4000896220212
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Farbe RAL 3020 (rot)

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179 N) bzw. Edelstahl (179 NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179 N-6 – 9:

  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent 179 N X-6 – 8:

  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 3020
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
RAL 3020
Gesamttragkraft (dynamisch):
540 kg
Länge x Breite x Höhe:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
5 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch:
2 x 166 x 522 x 398 mm
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen Assistent 179 N
Produktgruppe:
179N
Netto-Gewicht (kg):
90 kg
Länge:
785 mm
Abmessungen / Länge:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179N/4 | 161T-179N/4H | 161T-395X120/5 | 161T-395X60/5 | 179-35 | 179N-19 | 179N-21 | 179N-26 | 179N-33 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-75 | 180-24 | 180-34
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
179N-011A | 179-011 | 179N-09A | 179-09 | 179N-01 | 179N-011ESD | 179N-019 | 179N-04 | 179N-05 | 179N-050 | 179N-051 | 179N-057 | 179N-05K | 179N-06 | 179N-07/2 | 179N-08 | 179N-093 | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179N-09ESD
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
522 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
522 x 398
Schubladen gesamt:
7
Anzahl flache Schubladen:
5
Anzahl hohe Schubladen:
2
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast pro Schublade:
25 kg
Schubladengröße für Ordnungssystem:
3/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,31*
€ 1.179,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,01*
€ 1.156,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,70*
€ 1.123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,25*
€ 1.090,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 906,81*
€ 1.079,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,03*
€ 1.059,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.