Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vertikale Werkzeug-Lochtafel 179N-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-26
179N-26
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-26
EAN/GTIN:
     4000896215522
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
  • Vertikale Werkzeug-Lochtafel
  • Aufsteckbar an Werkstattwagen Assistent 179 N ∙ 179 N X
  • Aufnahme von zusätzlichen Werkzeugen
  • Inklusive Halter-Sortiment 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-Z
Verwendung:
179NX-8 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/137 | 179NX-7/136 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-7 | 179NX-6 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NT-8-RAL7016 | 179N-9 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-8-RAL7021 | 179N-8-2700/296 | 179N-8 | 179N-7/220 | 179N-7/137 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7 | 179N-6
Stückliste:
112-260 | 112-325 | 112-350 | 112-450 | 112-612 | 112-618 | 112-624 | 112-830
Produktempfehlung:
179N-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.