Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1790-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1790-5
1790-5
Artikel-Nr.:
     C1156-1790-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1790-5
EAN/GTIN:
     4000896145461
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Kraftschonendes Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicherer Ausbau der Kugelgelenke

  • Mit Hydraulikunterstützung
  • Für Pkw ∙ Transporter ∙ Nkw
  • Belastung maximal 12 Tonnen
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.08 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1779H-2 | 4000896136384
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | Nkw Werkzeug | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 1779H-2 | 4000896136384 | 1790-5
Spannbereich rund max:
70 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
1779H-2 | 4000896136384
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1790
Netto-Gewicht (kg):
4.08 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Maulöffnung (a) mm:
32
Produktempfehlung:
1790-4 | 1790-7 | 1779-22 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.