Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1790-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1790-3
1790-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1790-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1790-3
EAN/GTIN:
     4000896145454
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren usw. an Nkw, schwere Bauart

  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.04 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1779-4 | 4000896137817
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | Nkw Werkzeug | Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 1779-4 | 4000896137817 | 1790-3
Spannbereich rund max:
85 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
1779-4 | 4000896137817
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1790
Netto-Gewicht (kg):
3.04 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Maulöffnung (a) mm:
40
Produktempfehlung:
1790-4 | 1790-7 | 1779-22 | 1779-3 | 4912-5N
Ersatzteil:
1790-3-01 | 1790-3-02
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.