| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-178N-7 Herst.-Nr.: 178N-7 EAN/GTIN: 4000896202782 |
| |
|
| | |
| - Werkzeug-, Material- und Montagewagen
Werkstattwagen 178 N-7 - 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z.B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc.
- Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit Rollenführung
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Traglast pro Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Netto-Gewicht (kg): 74.1 kg
- Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
- Höhe Arbeitsfläche: 1035
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Allgemeine Werkstattausrüstung | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Rollen mit Bremse: | 2 | Arbeitsfläche: | Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern | Durchmesser Bockrollen: | 125 mm | Durchmesser Lenkrollen: | 125 mm | Farbe: | HAZET blau | Gesamttragkraft (dynamisch): | 480 kg | Höhe Arbeitsfläche: | 1035 mm | Länge x Breite x Höhe: | 781 mm x 498 mm x 1037 mm | Schublade Ausführung: | 100% Auszug mit Rollenführung | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln | Schublade Auszug %: | 100% | Schublade Führung: | Mit Rollenführung | Schublade Verriegelung: | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Schublade Verschluss: | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Mit 2 Knickschlüsseln | Schubladen, flach: | 5 x 80 x 527 x 348 mm | Schubladen, hoch: | 2 x 165 x 527 x 348 mm | hz-class Hauptklasse: | 100010 Werkstattwagen | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattwagen Assistent 178 N | Produktgruppe: | 178N | Netto-Gewicht (kg): | 74.1 kg | Länge: | 781 mm | Abmessungen / Länge: | 781 mm x 498 mm x 1037 mm | Höhe: | 1037 mm | Breite: | 498 mm | Zubehör: | 112/11 | 161-1 | 161N-3D/2 | 161T-178N/4 | 179-35 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-45 | 180-24 | 180-34 | 180-35 | Produktempfehlung: | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 179NXXL-8 | 197-3 | 2105LG/9H | Ersatzteil: | 177-05 | 178-07/2 | 179N-011A | 179-011 | 178N-050 | 178N-051 | 178N-06 | 179N-09A | 179-09 | 179-056 | 179XL-08 | 161T-178N/4 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Schublade Breite: | 527 mm | Schublade Tiefe: | 348 mm | Schublade Höhe (flach): | 80 mm | Schublade Höhe (hoch): | 165 mm | Schublade Abmessung: | 527 x 348 | Schubladen gesamt: | 7 | Anzahl flache Schubladen: | 5 | Anzahl hohe Schubladen: | 2 | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Traglast pro Schublade: | 20 kg | Schubladengröße für Ordnungssystem: | 3/3 | Gesamttragkraft (statisch): | 480 kg | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21070308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| | |
| |