| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1788N/10 Herst.-Nr.: 1788N/10 EAN/GTIN: 4000896147939 |
| |
|
| | |
| - Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
- Innenauszieher und Gegenstütze
- Metall-Kasten (HAZET-Blau)
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 9.07 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 1.31/2 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Innenausziehersatz | Innenausziehersätze | Innenauszieher Satz | Innenauszieher Sätze | Innenauszieher Set | Innenauszieher Sets | Innenauszieher Sortiment | Innenauszieher Sortimente | Innenauszieher Garnitur | Innenauszieher Garnituren | Innenauszieher-Satz | Innenauszieher-Sätze | Innenauszieher-Set | Innenauszieher-Sets | Innenauszieher-Sortiment | Innenauszieher-Sortimente | Innenauszieher-Garnitur | Innenauszieher-Garnituren | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Schluesselworte: | Abzieh-Werkzeug-Programm | Innen-Auszieher | Werkzeug Satz / Sortiment | Innenausziehersatz | Innenausziehersätze | Innenauszieher Satz | Innenauszieher Sätze | Innenauszieher Set | Innenauszieher Sets | Innenauszieher Sortiment | Innenauszieher Sortimente | Innenauszieher Garnitur | Innenauszieher Garnituren | Innenauszieher-Satz | Innenauszieher-Sätze | Innenauszieher-Set | Innenauszieher-Sets | Innenauszieher-Sortiment | Innenauszieher-Sortimente | Innenauszieher-Garnitur | Innenauszieher-Garnituren | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | 1.31/2 | 1788N/10 | hz-class Hauptklasse: | 260020 Satz ∙ Sortiment (Abzieher ∙ Auszieher) | Anzahl Werkzeuge: | 10 | Bezeichnung Produktgruppe: | Innen-Auszieher | Produktgruppe: | 1788N-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 9.07 kg | Verpackung außen: | Metall-Kasten (HAZET-Blau) | Lieferumfang: | 1788N-835 | 1788N-4570 | 1788N-15 | 1788N-19 | 1788N-25 | 1788N-30 | 1788N-35 | 1788N-45 | 1788N-55 | 1788N-70 | Produktempfehlung: | 1788T-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |