Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innenauszieher 1788N-55 ∙ 45 – 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-55
1788N-55
1788N/10;1788N/8;1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25;1788N-4570;1788N-835
1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-55
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-55
EAN/GTIN:
     4000896136209
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher hazet

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 45 – 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
788-56 | 4000896031399 | 1.30/7 | 000589303300
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
000589303300
Schluesselworte Synonyme TBS:
Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Innen-Auszieher | Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | 788-56 | 4000896031399 | 1.30/7 | 000589303300 | 1788N-55
Vorgänger-Artikelnummer:
788-56 | 4000896031399
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.82 kg
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
55 mm
Durchmesser min:
45 mm
Gewinde:
M 14 x 1,5
Durchmesser (min-max):
45 – 55
Zubehör:
1788N-4570
Produktempfehlung:
1788N-835 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.