Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-30 ∙ 25 – 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-45;1788N-30;1788N-25;1788N-70;1788N-55;1788N-19;1788N-35;1788N-15;1788N-14;1788N-12
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-30
EAN/GTIN:
     4000896134892
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher hazet

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Verstärkter Bund – problemloses und sicheres Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 25 – 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.32 kg
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
30 mm
Durchmesser min:
25 mm
Gewinde:
M 10
Durchmesser (min-max):
25 – 30
Zubehör:
1788N-835
Produktempfehlung:
1788N-835 | 1775N-60 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.