Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-14 ∙ 14 – 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-45;1788N-30;1788N-25;1788N-70;1788N-55;1788N-19;1788N-35;1788N-15;1788N-14;1788N-12
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-14
EAN/GTIN:
     4000896147700
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher hazet

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Verstärkter Bund – problemloses und sicheres Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 14 – 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
19 mm
Durchmesser min:
14 mm
Gewinde:
M 10
Durchmesser (min-max):
14 – 19
Zubehör:
1788N-835
Produktempfehlung:
1788N-835 | 1775N-60 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.