Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzieher Satz ∙ 2-armig 1787S-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787S-1
1787S-1
1787F-13;1787F-25;1787F-9;1787F-20;1787F-16;1787F-35;1787S-1;1792-1;1786S-1;1776-140;1776-85;1776-100
Artikel-Nr.:
     C1156-1787S-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787S-1
EAN/GTIN:
     4000896133222
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz hazet
  • Spindel M 14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximal 3 Tonnen
  • Je 2 Haken 1786 S-100 -200 -250 mm lang
  • Schlanke Haken
  • „3 in 1“
  • 6 schlank geschmiedete Haken in 3 Längen-Paaren
  • Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.19 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
Spannbereich rund max:
130 mm
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
hz-class Unterklassen:
260020 Abzieher ∙ Auszieher-Satz
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher Satz 1787 S2-armig
Produktgruppe:
1787S
Netto-Gewicht (kg):
3.19 kg
Spanntiefe (mm):
100–200–250
Zubehör:
1786S-100 | 1786S-200 | 1786S-250 | 1786S-150 | 1786S-220 | 1786S-300
Produktempfehlung:
1786S-1 | 1787F-13 | 1786FS/6 | 1787F-20 | 1785-250
Ersatzteil:
1786-01 | 1786S-100 | 1786S-200 | 1786S-250
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.