Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnellspann-Abzieher Satz ∙ 2-armig 1787F/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787F/5
1787F/5
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
Artikel-Nr.:
     C1156-1787F/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F/5
EAN/GTIN:
     4000896133017
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Schnellspanner
  • 2-armige Abzieher
  • In Verkaufsständer
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 19.2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
hz-class Unterklassen:
260020 Abzieher ∙ Auszieher-Satz
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1787 Fmit Schnellspanner ∙ 2-armig
Produktgruppe:
1787F
Netto-Gewicht (kg):
19.2 kg
Stückliste:
1787F-9 | 1787F-13 | 1787F-16 | 1787F-20 | 1787F-25
Produktempfehlung:
1787F-13 | 1786FS/6 | 1787S-1 | 1786S/12 | 1779-22 | 4931-1/8
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,92*
€ 1.047,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,32*
€ 1.036,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,56*
€ 1.002,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,48*
€ 995,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.