| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1787F-13 Herst.-Nr.: 1787F-13 EAN/GTIN: 4000896134168 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abziehen von Kugellagern, Scheiben, Rädern etc. schnell und sicher - Schnellspanner
- Nitrierte Spindel – Extra hart
Wartungsfrei – kein Ölen notwendig - Verwendung auch als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
- Schnelles, problemloses Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspanner
- Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.11 kg
Weitere Informationen: | | Anzahl Abzughaken: | 2 | Spannbereich rund max: | 130 mm | hz-class Hauptklasse: | 260040 Zweiarmiger Abzieher | Bezeichnung Produktgruppe: | Abzieher 1787 Fmit Schnellspanner ∙ 2-armig | Produktgruppe: | 1787F | Netto-Gewicht (kg): | 1.11 kg | Max. Tonnen: | 3 t | Spanntiefe (mm): | 100 | Spindel: | M 14 x 1,5 x 140 mm | Zubehör: | 1787F-0913 | 1787LG-0913 | Verwendung: | 1787F/5 | Produktempfehlung: | 1786FS/6 | 1786F-13 | 1787-52 | 1787S-1 | 1786F-16 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher-ersatzhaken 100mm, lager montagewerkzeug, hazet abzughaken, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| |