Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnellspann-Abzieher ∙ 3-armig 1786F-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1786F-13;1786F-16;1786F-20;1786F-25
1786F-13;1786F-16;1786F-20;1786F-25
1786F-13;1786F-20;1786F-16;1786F-25
Artikel-Nr.:
     C1156-1786F-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-16
EAN/GTIN:
     4000896133536
Suchbegriffe:
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
lager montagewerkzeug
  • Schnellspanner
  • Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung, sicheren Halt und zentrisches Abziehen
  • Nitrierte Spindel – extra hart
    wartungsfrei – kein Ölen notwendig
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.93 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
3
Spannbereich rund max:
160 mm
hz-class Hauptklasse:
260060 Dreiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1786 Fmit Schnellspanner ∙ 3-armig
Produktgruppe:
1786F
Netto-Gewicht (kg):
3.93 kg
Max. Tonnen:
5 t
Spanntiefe (mm):
150
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 210 mm
Zubehör:
1787F-1620 | 1787LG-1620
Produktempfehlung:
1787F-0913 | 1787F-1620 | 1787LG-1620 | 1787-2552 | 1786S-03
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.