Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzieher ∙ 3-armig 1785-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1785-250
1785-250
Artikel-Nr.:
     C1156-1785-250
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1785-250
EAN/GTIN:
     4000896133161
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Leichte Anwendung durch schnelles „Dreh- / Abzieh-System“
  • Präzise hergestellter Kopf gewährleistet schnelle und exakte Anwendung
  • Höchste Spindel-Druckbelastung und Haken-Zugbelastung durch hochwertigen Stahl und thermo-chemische Behandlung
  • Flexible, auswechselbare Spindelspitze ermöglicht Anwendungsvielfalt
  • Einfache Drehbewegung öffnet Haken und umschließt automatisch abzuziehendes Teil auch bei senkrechter Anwendung (Nachjustieren entfällt)
  • Wartungsfreie gekapselte Mechanik
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.7 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
3
CrossReference:
1.09/2
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abzieher | 3armig | Dreiarmig | Abdrücker | Ausdrücker | 3 armig
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Abzieher | 3armig | Dreiarmig | Abdrücker | Ausdrücker | 3 armig | 1.09/2 | 1785-250
Spannbereich rund max:
250 mm
hz-class Hauptklasse:
260060 Dreiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1785 ∙ 3-armig
Produktgruppe:
1785
Netto-Gewicht (kg):
3.7 kg
Max. Tonnen:
6.5 t
Spanntiefe (mm):
250
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 350 mm
Produktempfehlung:
9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, hazet abzieher 3 armig, lager montagewerkzeug, abziehersatz hazet, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.