Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Abzieher ∙ 2-armig 1783-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1783-22
1783-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1783-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1783-22
EAN/GTIN:
     4000896136063
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern

  • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
  • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
  • 2-armige Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.34 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
CrossReference:
784-20 | 4000896031139 | 1.10/3
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abzieher | Abdrücker | Ausdrücker
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Universal-Abzieher | Abzieher | Abdrücker | Ausdrücker | 784-20 | 4000896031139 | 1.10/3 | 1783-22
Spannbereich rund max:
220 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
784-20 | 4000896031139
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1783 ∙ universal ∙ 2-armig ∙ beidseitige Verwendung
Produktgruppe:
1783
Netto-Gewicht (kg):
2.34 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Max. Tonnen:
5 t
Spanntiefe (mm):
170
Spindel:
M 18 x 1,5 x 170 mm
Produktempfehlung:
9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, hazet abzieher 2 armig, radnaben abzieher, radnabenabzieher hazet, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.