Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1779-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1779-55
1779-55
Artikel-Nr.:
     C1156-1779-55
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-55
EAN/GTIN:
     4000896136407
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.

  • Für z.B. Nutzkraftwagen, MANMERCEDES-BENZ usw.
  • Maß a = Maulöffnung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.08 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
779-55 | 4000896057078 | 1.73/1
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 779-55 | 4000896057078 | 1.73/1 | 1779-55 | MERCEDES-BENZ
Vorgänger-Artikelnummer:
779-55 | 4000896057078
Öffnungsweite (b):
81.3 mm
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1779
Netto-Gewicht (kg):
2.08 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Maulöffnung (a) mm:
55
Spanntiefe (mm):
80
Produktempfehlung:
1779-1 | 1979N-82 | 2200SC-32 | 916HPS | 1557/35
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.