Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk Abzieher 1779-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1779-37
1779-37
Artikel-Nr.:
     C1156-1779-37
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-37
EAN/GTIN:
     4000896136032
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.

  • Maß a = Maulöffnung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
779-39 | 4000896031078 | 1.72/4
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Abzieh-Werkzeug-Programm | Kugelgelenk-Abzieher | Kugelgelenkabzieher | Kugelkopfabzieher | Ausdrücker | Abdrücker | Kugelgelenk | Abzieher | 779-39 | 4000896031078 | 1.72/4 | 1779-37
Vorgänger-Artikelnummer:
779-39 | 4000896031078
Öffnungsweite (b):
75 mm
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk Abzieher
Produktgruppe:
1779
Netto-Gewicht (kg):
1.6 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Maulöffnung (a) mm:
37
Spanntiefe (mm):
77
Produktempfehlung:
1779-1 | 1979N-82 | 2200SC-32 | 916HPS | 1557/35
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.