Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1779-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1779-23
1779-23
1779-55;1779-37;1779-18;1779-27;1779-23
Artikel-Nr.:
     C1156-1779-23
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-23
EAN/GTIN:
     4000896136018
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.

  • Maß a = Maulöffnung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Öffnungsweite (b):
50 mm
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1779
Netto-Gewicht (kg):
0.37 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Maulöffnung (a) mm:
23
Spanntiefe (mm):
42
Produktempfehlung:
1779-1 | 1779-23 | 1779-18 | 1779-27 | 1779-37
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-ausdrücker hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.