Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lenkstockhebel Abzieher ∙ 2-armig 1776-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1776-100
1776-100
Artikel-Nr.:
     C1156-1776-100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1776-100
EAN/GTIN:
     4000896135950
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Für Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnliche Teile
  • Die Spannzwinge presst die Abzughaken fest auf die abzuziehenden Teile
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.75 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
CrossReference:
776-80 | 4000896031016 | 1.20/2
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, HONDA Motorrad, SUZUKI Motorrad, KAWASAKI, YAMAHA, DUCATI | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Abdrücker | Ausdrücker | Lenkstockhebel | Abzieher
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Lenkstockhebel-Abzieher | Karosserie | Abdrücker | Ausdrücker | Lenkstockhebel | Abzieher | 776-80 | 4000896031016 | 1.20/2 | 1776-100 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, HONDA Motorrad, SUZUKI Motorrad, KAWASAKI, YAMAHA, DUCATI | SAF
Spannbereich rund max:
90 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
776-80 | 4000896031016
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
hz-class Unterklassen:
670520 Lenkrad ∙ Airbag
Bezeichnung Produktgruppe:
Lenkstockhebel Abzieher ∙ 2-armig
Produktgruppe:
1776
Netto-Gewicht (kg):
1.75 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | HONDA Motorrad | SUZUKI Motorrad | KAWASAKI | YAMAHA | DUCATI
Hersteller, sonstige:
SAF
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Spanntiefe (mm):
100
Spindel:
M 18 x 1,5 x 130 mm
Produktempfehlung:
1778-3/40 | 1779-27 | 1780-23 | 953HP | 1987N-4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, Lenkstockhebel-Abzieher, hazet abzieher, lager montagewerkzeug, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.