Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abziehvorrichtung 1775N-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1775N-21
1775N-21
Artikel-Nr.:
     C1156-1775N-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1775N-21
EAN/GTIN:
     4000896134618
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Kugel-, und Rollenlagern und Innenringen

  • In Verbindung mit Trennvorrichtung
    HAZET 1775 N-60 ∙ 75 ∙ 115 werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.39 kg
Weitere Informationen:
Spannbereich rund max:
215 mm
Spannbereich rund min:
70 mm
hz-class Hauptklasse:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Trenn- und Abzieh-Vorrichtung 1775 N
Produktgruppe:
1775N
Netto-Gewicht (kg):
3.39 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt/brüniert
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 210 mm
Zugbolzen:
M 14 x 1,5
Verwendung:
1775N-1/4
Produktempfehlung:
1775N-75 | 1775N/4 | 1775N-21 | 1775N-16 | 1785-250
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, hazet abzieher, lager montagewerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.