Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennbleche ∙ hoch 173-32/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
173-32/5
173-32/5
Artikel-Nr.:
     C1156-173-32/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     173-32/5
EAN/GTIN:
     4000896120796
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Trennblech Satz, hoch, 5-teilig
  • Für Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 und Werkbank Assistent 179 W
  • L 397 x H 120 mm (für hohe Schublade)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
173-Z
Netto-Gewicht (kg):
2.7 kg
Verwendung:
179-6-RAL | 179-6-RAL9006 | 179-6/131 | 179-6/220 | 179-7-RAL | 179-7-RAL7016/157 | 179-7-RAL9005 | 179-7/141-B | 179-7/141-GO | 179-7/141-GR | 179-7/141-P | 179-7/141-R | 179-7/141-W | 179-7/141-Y | 179-7/145 | 179-7/148 | 179-7/196 | 179-7/199 | 179-7/238 | 179-7J | 179-8-RAL | 179-8-RAL7021/214 | 179-8-RAL7021/219 | 179-8-RAL7021/289 | 179-8-RAL7021/300 | 179-9-RAL | 179T-8-RAL7016/2 | 179T-8-RAL7016/317 | 179XL-8-VW
Produktempfehlung:
179N-6 | 179NXL-7 | 179NXXL-8 | 179NW-7 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109205
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Koffer Werkzeug- Kunststoff-,Kunststoff-Koffer,Kunststoffwerkzeugkoffer,Werkzeugkoffer,Einteilungsset für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.