Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163D-6/53 ∙ Anzahl Werkzeuge: 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163D-6/53
163D-6/53
163D-8/13;163D-3/94;163D-4/44;163D-10/30;163D-9/42;163D-5/24;163D-12/30;163D-6/53;163D-7/24;163D-2/103;163D-1/148;163D-11/11;163D-7L;163D-8L;163D-5L;163D-11L;163D-3L;163D-9L;163D-6L;163D-2L;163D-1L;163D-4L;163D-12L;163D-10L
Artikel-Nr.:
     C1156-163D-6/53
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163D-6/53
EAN/GTIN:
     4000896245772
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 53
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
53
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
522 mm
Abmessungen / Länge:
522 mm x 435 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/2++ (522 x 435 mm)
Stückliste:
801NK-35 | 801NK-55 | 801NK-80 | 801NK-PH1 | 801NK-PH2 | 805/7 | 805C-25 | 808/7 | 810-25 | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH1 | 810-PH2 | 810-PZ1 | 810-PZ2 | 810-T10 | 810-T15 | 810-T20 | 810-T25 | 810-T27 | 810-T30 | 839-1 | 2105LG/9H | 2116LG/8H
Ersatzteil:
163D-6L
Branche:
Pkw | Handwerk | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.