Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163D-3/94 ∙ Anzahl Werkzeuge: 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163D-3/94
163D-3/94
163D-8/13;163D-3/94;163D-4/44;163D-10/30;163D-9/42;163D-5/24;163D-12/30;163D-6/53;163D-7/24;163D-2/103;163D-1/148;163D-11/11;163D-7L;163D-8L;163D-5L;163D-11L;163D-3L;163D-9L;163D-6L;163D-2L;163D-1L;163D-4L;163D-12L;163D-10L
Artikel-Nr.:
     C1156-163D-3/94
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163D-3/94
EAN/GTIN:
     4000896245741
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 94
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
94
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
522 mm
Abmessungen / Länge:
522 mm x 435 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/2++ (522 x 435 mm)
Stückliste:
8501-3 | 8501-4 | 8501-5 | 8501-6 | 8501-8 | 8502-T15 | 8502-T20 | 8502-T25 | 8502-T27 | 8502-T30 | 8502-T40 | 8503-0.6X3.5 | 8503-1X5.5 | 8503-1.2X8 | 8506-PH1 | 8506-PH2 | 8507-PZ1 | 8507-PZ2 | 986-4 | 986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-9 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17 | 986-19 | 986-22 | 986KK-5 | 986KK-6 | 986KK-7 | 986KK-8 | 986KK-10 | 986KK-12 | 986L-4 | 986L-5 | 986L-6 | 986L-7 | 986L-8 | 986L-9 | 986L-10 | 986L-11 | 986L-12 | 986L-14 | 986SL-4 | 986SL-5 | 986SL-6 | 986SL-7 | 986SL-8 | 986SL-9 | 986SL-10 | 986SL-11 | 986SL-12 | 986SL-14 | 990-5 | 990-6 | 990-8 | 990-10 | 990-12 | 990-14 | 990-16 | 990-18 | 990LG-8 | 990LG-14 | 990SLG-10 | 990SLG-12 | 991-6 | 991-7 | 991-8 | 991-9 | 991-10 | 991-12 | 991-14 | 992-T20 | 992-T25 | 992-T27 | 992-T30 | 992-T40 | 992-T45 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60 | 992-T30H | 992-T40H | 992-T45H | 992-T50H | 992-T55H | 992SLG-T30 | 992SLG-T40 | 992SLG-T45 | 992SLG-T50 | 992SLG-T55
Ersatzteil:
163D-3L
Branche:
Pkw | Handwerk | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,06*
€ 981,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,58*
€ 863,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,98*
€ 840,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.