Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-57/56 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-57/56
163-57/56
163-57/56
163-57/56
163-210/19;163-406/20;163-57/56;163-60/22;163-118/57;163-120/24;163-30/25;163-31/27;163-329/100;163-330/16;163-366/18;163-53/75;163-58/27;163-370/9;163-466/106;163-258/92;163-59/12;163-55/15;163-57L;163-60L;163-120L;163-118L;163-329L;163-53L;163-30L;163-330L;163-55L;163-59L;163-58L;163-366L;163-31L;163-466L;163-258L;163-210L;163-406L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-57/56
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-57/56
EAN/GTIN:
     4000896122837
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 56
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | 100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
56
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
5 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Stückliste:
850-4 | 850-5 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-14 | 8501-3 | 8501-4 | 8501-5 | 8501-6 | 8501-8 | 8503-0.6X3.5 | 8503-1X5.5 | 8503-1.2X8 | 8506-PH1 | 8506-PH2 | 8507-PZ1 | 8507-PZ2 | 863HP | 865 | 866U | 867-2 | 868 | 869 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-23 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 900-34 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-57L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,82*
€ 567,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,92*
€ 531,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.