Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaum-Einlage 163-549L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-549L
163-549L
163-481/194;163-479/26;163-480/57;163-478/40;163-507/45;163-508/138;163-528/56;163-527/56;163-549/160;163-508L;163-507L;163-528L;163-479L;163-478L;163-549L;163-527L;163-480L;163-481L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-549L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-549L
EAN/GTIN:
     4000896224241
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen

2-Komponenten Weichschaum-Einlage leer
für163-549

  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaum-Einlageleer
Produktgruppe:
163L
Länge:
691 mm
Abmessungen / Länge:
691 mm x 392 mm
Ordnungssystem Größe:
4/3+ (691 x 392 mm)
Produktempfehlung:
165-L | 165-S | 2157-1 | 197-3 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.