Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-544/26 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil ∙ 10 – 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-544/26
163-544/26
163-544/26;900KV-10;900KV-11;900KV-12;900KV-13;900KV-14;900KV-15;900KV-16;900KV-17;900KV-18;900KV-19;900KV-20;900KV-22;900KV-23;900KV-24;900KV-26;900KV-27;900KV-30;900KV-32;916KV
Artikel-Nr.:
     C1156-163-544/26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-544/26
EAN/GTIN:
     4000896223848
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 26
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | 1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-544/26
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel) | 295020 Satz ∙ Sortiment (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 295110 Steckschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
26
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Breite:
344 mm
Länge:
392 mm
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil | Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
392 mm x 344 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3+ (344 x 392 mm)
Lieferumfang:
900KV-10 | 900KV-11 | 900KV-12 | 900KV-13 | 900KV-14 | 900KV-15 | 900KV-16 | 900KV-17 | 900KV-18 | 900KV-19 | 900KV-20 | 900KV-22 | 900KV-23 | 900KV-24 | 900KV-26 | 900KV-27 | 900KV-30 | 900KV-32 | 986LG-4KV | 986LG-5KV | 986LG-6KV | 986LG-8KV | 986LG-10KV | 916KV | 917KV-5 | 918KV-10
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,79*
€ 669,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.