Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-513/122 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Auße...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-513/122
163-513/122
163-138/77;163-139/90;163-140/33;163-141/31;163-143/18;163-367/31;163-369/104;163-371/7;163-372/25;163-373/39;163-374/27;163-525/40;163-526/41;163-524/31;163-513/122;163-535/18;163-534/37;163-533/20;163-536/15;163-532/21;163-139L;163-138L;163-370L;163-513L;163-371L;163-140L;163-374L;163-141L;163-525L;163-526L;163-373L;163-369L;163-367L;163-143L;163-524L;163-372L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-513/122
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-513/122
EAN/GTIN:
     4000896214990
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 122
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | 100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
122
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Stückliste:
810SPC-6.3 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-E5 | 850-E6 | 850-E7 | 850-E8 | 850-E10 | 863HP | 867-2 | 868 | 869 | 880-10 | 880-11 | 880-12 | 880-13 | 880-14 | 880-15 | 880-16 | 880-17 | 880-18 | 880-19 | 880-21 | 880-22 | 8816HP | 8820 | 8821-3 | 8821-6 | 8821-10 | 8858-2 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-23 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 900-E10 | 900-E12 | 900-E14 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920 | 958-2 | 1058-2 | 2240N/51 | 2250-1
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil | Außen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen TORX® Profil | Innen-Sechskant Profil | Pozidriv Profil PZ | Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-513L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,55*
€ 734,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,78*
€ 726,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.