Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ TORX® 163-380/4 ∙ Innen TORX® Profil ∙ 4-teilig ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-380/4
163-380/4
Artikel-Nr.:
     C1156-163-380/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-380/4
EAN/GTIN:
     4000896196814
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
  • 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (392 x 172 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | Torxsatz | Torx Werkzeug-Satz | Torx Werkzeug-Sätze | Torx Werkzeug-Set | Torx Werkzeug-Sets | Torx Werkzeug-Sortiment | Torx Werkzeug-Sortimente | Torx Werkzeugsatz | Torx Werkzeugsätze | Torx Werkzeugset | Torx Werkzeugsets | Torx Werkzeugsortiment | Torx Werkzeugsortimente | Torx-Satz | Torx-Sätze | Torx-Set | Torx-Sets | Torx-Sortiment | Torx-Sortimente | Torx-Werkzeug-Satz | Torx-Werkzeug-Sätze | Torx-Werkzeug-Set | Torx-Werkzeug-Sets | Torx-Werkzeug-Sortiment | Torx-Werkzeug-Sortimente | Torx-Werkzeugsatz | Torx-Werkzeugsätze | Torx-Werkzeugset | Torx-Werkzeugsets | Torx-Werkzeugsortiment | Torx-Werkzeugsortimente | Torxsätze | Torxset | Torxsets | Torxsortiment | Torxsortimente | Torxwerkzeug-Satz | Torxwerkzeug-Sätze | Torxwerkzeug-Set | Torxwerkzeug-Sets | Torxwerkzeug-Sortiment | Torxwerkzeug-Sortimente | Torxwerkzeugsatz | Torxwerkzeugsätze | Torxwerkzeugset | Torxwerkzeugsets | Torxwerkzeugsortiment | Torxwerkzeugsortimente | Schraubendrehersatz | Schraubendrehersätze | Schraubendreher Satz | Schraubendreher Sätze | Schraubendreher Set | Schraubendreher Sets | Schraubendreher Sortiment | Schraubendreher Sortimente | Schraubendreher Garnitur | Schraubendreher Garnituren | Schraubendreher-Satz | Schraubendreher-Sätze | Schraubendreher-Set | Schraubendreher-Sets | Schraubendreher-Sortiment | Schraubendreher-Sortimente | Schraubendreher-Garnitur | Schraubendreher-Garnituren | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | Torxsatz | Torx Werkzeug-Satz | Torx Werkzeug-Sätze | Torx Werkzeug-Set | Torx Werkzeug-Sets | Torx Werkzeug-Sortiment | Torx Werkzeug-Sortimente | Torx Werkzeugsatz | Torx Werkzeugsätze | Torx Werkzeugset | Torx Werkzeugsets | Torx Werkzeugsortiment | Torx Werkzeugsortimente | Torx-Satz | Torx-Sätze | Torx-Set | Torx-Sets | Torx-Sortiment | Torx-Sortimente | Torx-Werkzeug-Satz | Torx-Werkzeug-Sätze | Torx-Werkzeug-Set | Torx-Werkzeug-Sets | Torx-Werkzeug-Sortiment | Torx-Werkzeug-Sortimente | Torx-Werkzeugsatz | Torx-Werkzeugsätze | Torx-Werkzeugset | Torx-Werkzeugsets | Torx-Werkzeugsortiment | Torx-Werkzeugsortimente | Torxsätze | Torxset | Torxsets | Torxsortiment | Torxsortimente | Torxwerkzeug-Satz | Torxwerkzeug-Sätze | Torxwerkzeug-Set | Torxwerkzeug-Sets | Torxwerkzeug-Sortiment | Torxwerkzeug-Sortimente | Torxwerkzeugsatz | Torxwerkzeugsätze | Torxwerkzeugset | Torxwerkzeugsets | Torxwerkzeugsortiment | Torxwerkzeugsortimente | Schraubendrehersatz | Schraubendrehersätze | Schraubendreher Satz | Schraubendreher Sätze | Schraubendreher Set | Schraubendreher Sets | Schraubendreher Sortiment | Schraubendreher Sortimente | Schraubendreher Garnitur | Schraubendreher Garnituren | Schraubendreher-Satz | Schraubendreher-Sätze | Schraubendreher-Set | Schraubendreher-Sets | Schraubendreher-Sortiment | Schraubendreher-Sortimente | Schraubendreher-Garnitur | Schraubendreher-Garnituren | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-380/4
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
392 mm
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (392 x 172 mm)
Lieferumfang:
811LG-T15 | 811LG-T20 | 811LG-T25 | 811LG-T30
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-380L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.