Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz 163-371/7 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant Profil, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ 7-teilig ∙ ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-371/7
163-371/7
Artikel-Nr.:
     C1156-163-371/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-371/7
EAN/GTIN:
     4000896196777
Suchbegriffe:
Quergriff
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
  • 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant Profil, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-371/7
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
250060 Hebeleisen | 650340 Räder ∙ Reifen
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Lieferumfang:
600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 650-20 | 918-23 | 1014 | 1015-1
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil | Außen Sechskant Profil | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv | 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-371L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quergriff, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.