| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-163-270/9 Herst.-Nr.: 163-270/9 EAN/GTIN: 4000896181063 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Mit Rändelung
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 5 – 19
- Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | Anzahl Werkzeuge: | 9 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“ | Produktgruppe: | 163 | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Länge: | 172 mm | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 172 mm x 114 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Ordnungssystem Größe: | 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S | Zubehör: | 165-S | Stückliste: | 986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17 | 986-19 | Produktempfehlung: | 165-S | 5110-3CT | 163-172X50 | 9032M | 760-2 | Ersatzteil: | 163-270L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079203 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| |