| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-163-264/5 Herst.-Nr.: 163-264/5 EAN/GTIN: 4000896180592 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
- Rundklinge
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4.5 – 1.2 x 7 ∙ PH1 – PH2
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.57 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingenform: | Rundklinge | hz-class Hauptklasse: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment | 230040 Mehrkomponenten-Griff | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“ | Produktgruppe: | 163 | Netto-Gewicht (kg): | 0.57 kg | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil | Breite: | 172 mm | Länge: | 342 mm | Abmessungen / Länge: | 342 mm x 172 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Ordnungssystem Größe: | 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L | Zubehör: | 165-L | Stückliste: | 810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2 | Produktempfehlung: | 165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M | 5122-3CT | Ersatzteil: | 163-264L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |