Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz ∙ TORX® 163-245/12 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil ∙ E10 – E20 ∙ T30 – T60 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-245/12
163-245/12
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-245/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-245/12
EAN/GTIN:
     4000896178049
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10 – E20 ∙ T30 – T60
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
0.94 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
172 mm
Abmessungen / Länge:
172 mm x 114 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
Zubehör:
165-S
Stückliste:
900-E10 | 900-E12 | 900-E14 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 992-T30 | 992-T40 | 992-T45 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60
Produktempfehlung:
165-S | 5110-3CT | 163-172X50 | 9032M | 760-2
Ersatzteil:
163-245L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit satz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.