Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ XZN 163-243/7 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ M6 – M18 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-243/7
163-243/7
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-243/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-243/7
EAN/GTIN:
     4000896178032
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M6 – M18
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
Baulänge:
Kurze Ausführung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
0.8 kg
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
172 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
172 mm x 114 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
Zubehör:
165-S
Stückliste:
990-6 | 990-8 | 990-10 | 990-12 | 990-14 | 990-16 | 990-18
Produktempfehlung:
165-S | 5110-3CT | 163-172X50 | 9032M | 760-2
Ersatzteil:
163-243L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, bit-satz hazet, bit satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.