Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Pozidriv Profil PZ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-224/57
163-224/57
163-224/57
163-224/57
163-211/20;163-407/35;163-98/17;163-100/13;163-101/9;163-102/27;163-119/23;163-186/16;163-224/57;163-297/26;163-99/18;163-424/9;163-546/12;163-224L;163-98L;163-297L;163-407L;163-424L;163-211L;163-101L;163-100L;163-99L;163-102L;163-119L;163-186L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-224/57
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-224/57
EAN/GTIN:
     4000896176311
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.11 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 57
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
57
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
4.11 kg
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Stückliste:
810SPC-6.3 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 863HP | 867-2 | 868 | 869 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-23 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2204N-8 | 2208N-6 | 2208N-9 | 2208N-10 | 2215N-PH1 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T30 | 2250-1 | 2304N
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Kreuzschlitz Profil PH | Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-224L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, knarrenkasten hazet, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.